※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
エースボール (アングル型) 8000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/8
1/4
3/8
呼び径(A)
10
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85858902
品番
BR-8310
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
382-2010
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BR型
外径D(Φmm)
10(銅管)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材