用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。外径D(Φmm)6(銅管)接続銅管材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下トラスコ品番409-0586形状ストレート高さ(mm)44質量(g)112タイプCR型使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ハンドル)ポリブチレンテレフタレート(PBT)バルブ種類ニードルバルブ