※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/8
1/4
3/8
呼び径(A)
8
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85859977
品番
CW-7022
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CW型(両内ネジ型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc
ハンドル形状
ローレット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材