アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
異径内ネジエルボ 【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85860546
品番
LF-1012
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
サイズ違いの内ネジエルボです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
形状
エルボ
材質
黄銅(C3771)
トラスコ品番
483-5794
内径(Φmm)
4×8
取付ねじ
PT1/8(内)、PT1/4(内)
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材