※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-1023 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー 85860555 LF-1023 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー 85860555

異径内ネジエルボ 【RoHS】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85860555 品番 LF-1023
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サイズ違いの内ネジエルボです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。

形状エルボ 材質黄銅(C3771) トラスコ品番483-5808 内径(Φmm)8×10 取付ねじPT1/4(内)、PT3/8(内) 質量(g)112 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする