異径内・外エルボ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85860582 品番 LK-1021
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付ねじ(d1)PT1/4 取付ねじ(d2)PT1/8 最高使用圧力(MPa)6.9 トラスコ品番483-5841 材質C3771B 形状エルボ 全長(mm)22 質量(g)- 流体上記材質に悪影響が無い流体 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)22 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)4 使用流体水、空気、油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85860591
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1人が参考にしています
対象商品:
85860591
2021-10-28
用途:
冷却水配管の負荷付近の配管部品として

レデュースエルボとして、通常のスパナで脱着可能
且つ小型のものとして選定。

対象商品:
85860607
2020-05-20
用途:
潜水用コンプレッサーとホースの結合部分に使用
建設業・工事業

ホームセンターなどに、異径のジョイントの数が少ないので重宝しています。

対象商品:
85860573
2018-04-01
用途:
コンプレッサーエアタンク

コンプレッサーエアタンクのエア出力ポートにレギュレーターをつなぐのに使用しています。仕上がり精度、外観等特に問題なく使えています。

対象商品:
85860607
2017-11-29
用途:
センサー取付用
運輸・通信業

オイル管理用のセンサーを取り付けるために購入しました。L型なのでスペース的に良かった。

対象商品:
85860625
2017-11-14
用途:
オイル
建設業・工事業

口径がもう少し、小さい異形ものがあると便利ですまた価格もう少し安いとたすかります。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
85860582
2017-06-23
用途:
エアコン洗浄用のノズル取り付け
smink 様 (サービス業)

仕事で使用するエアコン洗浄ノズルの取り付けの為購入。裏側のアルミフィンまで綺麗に洗う為、90°で耐圧があるものを探していましたが、これはバッチリでした。

対象商品:
85860573
2015-12-09
用途:
コンプレッサーの修理

精度が高いので安心して使用できます。一つ一つ丁寧に梱包されて届くのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする