※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの フレキシブルホース・ダクトホース
アソーの フレキシブルホース
フレキシブル・チューブ(T型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85861465
品番
PT-5060
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
呼び径
1/2
材質
SUS304
長さ(m)
0.6
付属品
ゴムパッキン2枚
長さ(mm)
600