※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの フレキシブルホース・ダクトホース
アソーの フレキシブルホース
フレキシブル・チューブ(T型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85861483
品番
PT-5080
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
呼び径
1/2
材質
SUS304
長さ(m)
0.8
付属品
ゴムパッキン2枚
長さ(mm)
800