大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの ホース継手
ホースニップル(白)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85861876
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
ねじ
JIS B0203 管用テーパーねじ
タケノコ外径(Φmm)
20
材質
鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状
捻込型
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
62
ジャバラ
4
寸法t(mm)
17
表面処理
鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
31
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
20
寸法d1(mm)
14
寸法V(mm)
22
寸法d
R3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材