大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの ホース継手
ホースニップル(白)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85861912
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
ねじ
JIS B0203 管用テーパーねじ
タケノコ外径(Φmm)
48
材質
鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状
捻込型
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
94
ジャバラ
4
寸法t(mm)
22
表面処理
鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
69
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
48
寸法d1(mm)
40
寸法V(mm)
51
寸法d
R2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材