※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ホースニップル(白) 大阪継手バルブ 85861955 - ホースニップル(白) 大阪継手バルブ 85861955

ホースニップル(白)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85861955 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)125 ねじJIS B0203 管用テーパーねじ タケノコ外径(Φmm)120 材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 寸法L(mm)129 寸法H(mm)170 ジャバラ4 寸法t(mm)30 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) 寸法B(mm)144 寸法C(mm)155 寸法T(mm)11 寸法W(mm)120 寸法d1(mm)110 寸法V(mm)130 寸法dR5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85861912
2017-09-04
用途:
潅水用のエンジンポンプに
農・林・水産業

漏れなく使用できました。近所のホームセンターで見つからなかったのでありがたかったです。

対象商品:
85861885
2015-08-23
用途:
ホース接続

何の問題もありませんでした。
価格も安いし、また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする