※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10A JIS 鉄ソケット(白) イシジマ 85861991 10A JIS 鉄ソケット(白) イシジマ 85861991

JIS 鉄ソケット(白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85861991 品番 10A
参考基準価格(税別)¥314 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
ねじの種類PSねじ(RPねじ) 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット 質量(g)44 寸法L(mm)28 寸法D(mm)22.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
製造設備に使用
製造業

エア配管設備の改良でステーに溶接する必要があり安価な鋳物で無く鉄ソケットを使用しました。品質的には問題無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする