※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシジマ
イシジマの 継手・パイプ
イシジマの 継手
イシジマの パイプニップル類・鉄ソケット
JIS 鉄ソケット(白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85862025
品番
25A
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ねじの種類
PSねじ(RPねじ)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
質量(g)
200
寸法L(mm)
46
寸法D(mm)
41.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材