※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシジマ
イシジマの 継手・パイプ
イシジマの 継手
イシジマの パイプニップル類・鉄ソケット
JIS 鉄ソケット(白)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85862061
品番
65A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの種類
PSねじ(RPねじ)
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
質量(g)
820
寸法L(mm)
69
寸法D(mm)
86
商品豆知識
配管工事を支える補助部材