※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80A JIS 鉄ソケット(白) イシジマ 85862077 80A JIS 鉄ソケット(白) イシジマ 85862077

JIS 鉄ソケット(白)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85862077 品番 80A
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじの種類PSねじ(RPねじ) 呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット 質量(g)1250 寸法L(mm)75 寸法D(mm)101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
製造設備に使用
製造業

エア配管設備の改良でステーに溶接する必要があり安価な鋳物で無く鉄ソケットを使用しました。品質的には問題無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする