※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシジマ
イシジマの 継手・パイプ
イシジマの 継手
イシジマの パイプニップル類・鉄ソケット
JIS 鉄ソケット(白)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85862086
品番
100A
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの種類
PSねじ(RPねじ)
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
質量(g)
2000
寸法L(mm)
87
寸法D(mm)
127
商品豆知識
配管工事を支える補助部材