イシジマ
イシジマの 継手・パイプ
イシジマの 継手
イシジマの パイプニップル類・鉄ソケット
JIS 鉄ソケット(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85862226
品番
20A
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの種類
PSねじ(RPねじ)
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
質量(g)
130
寸法L(mm)
39
寸法D(mm)
34.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材