イシジマ
イシジマの 継手・パイプ
イシジマの 継手
イシジマの パイプニップル類・鉄ソケット
テーパーねじ 鉄ソケット(黒)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85862323
品番
10A
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ねじの種類
PTねじ(Rcねじ)
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
質量(g)
44
寸法L(mm)
28
寸法D(mm)
22.7(許容差0.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロットにより外径が変わることがあります。
外径が変わると困る場合は、事前に外径の確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材