RKE-100-R LED小型回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85863197

LED小型回転灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85863197 品番RKE-100-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

LEDはもちろん、モータも省エネルギー、長寿命、高耐久性の小型モータを採用
配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。

定格電圧(V)AC100 電流(A)0.04 質量(kg)0.6 閃光数(min-1[回/分])120 最大外径(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85863172
2019-02-08
用途:
車が駐車場から出るときに点灯するのに使いました。
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けるボルトをステンレス製に変更するよう要望すること。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする