曜日別特売
LKEH-110FA-C LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85864676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個配列定格電圧(V)AC100注文コード85864676品番LKEH-110FA-C
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能

定格電圧(V)AC100配列段数1外径(Φmm)100光源LED質量(kg)2.1高さ(mm)265.2規格-消費電力(W)17適合規格標準モデル保護等級IP53取付場所屋内/屋外LED色使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音色電子音32音・Aタイプ音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85864405
2022-06-04
用途: 生産ラインでの作業

取付も分かりやすく
音もよく響くので問題なくつかえます。
お値段以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする