曜日別特売
DM-MR13BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 雅 85871118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MR13BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 雅 85871118
DM-MR13BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 雅 85871118
DM-MR13BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 雅 85871118
DM-MR13BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 雅 85871118

車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード85871118品番DM-MR13BKV
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック色(フレンジ)ホワイト
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフ標準 H05/07~H19/01
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする