種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色昼白色光源可視光材質(前面透明発光部)防水高耐食型/SUS316長さ(mm)376(+3、-1)質量(kg)1.49高さ(mm)22仕様M12コネクタ幅(mm)56材質(本体)防水高耐食型/SUS316使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合消費電力(W)12.5寸法A(mm)350寸法B(mm)360全光束(Lm)1300寸法C(mm)376照度(Lx)1200(中心/at1m)防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照光形状ライン形発光面(mm)300光源タイプLED