※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)690
内容量1個注文コード85882142品番CLK6S-24AG-CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。
欧州RoHS指令に対応しています。
CEマーキング適合