液晶式自動遮光面 フィールダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85883465 品番FD-200
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。
同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。
バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。
カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。
カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。

面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系 モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド) 視界範囲(mm)W98×H44 遮光速度(秒)1/25000 遮光度遮光前3.5/遮光時9〜13 感度調整無段階調整 センサー2箇所 電源ソーラー電池+単4乾電池(2本) 用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨 仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒〜1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF

商品説明動画

【オンラインストア限定】カモフラージュモデル新発売【Buddy&FIELDER】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする