画像準備中

LED中型積層信号灯 LME-3型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85887426 品番LME-302-BCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は473種類から選べます 他の種類を見る

グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。
音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70〜90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。
IP65(FB仕様、-L型、-K型はIP54)対応です。
海外向けの機器にも安心して採用できます。24V仕様はCEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
(AC100V、AC220V仕様はNPNトランジスタのみ対応)

定格電圧(V)AC/DC24 配列青/白/赤 段数3 外径(Φmm)60 光源LED 取付方式ボール取付け(円形取付台) 質量(kg)0.53 タイプ点灯 寸法L(mm)548.4 規格CEマーキング、UL規格 消費電力(W)2.3 寸法A(mm)518.9〜528.9 レンズ- ブザー音- 音圧(dB/m)- 本体長さ(mm)232.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする