BK-220C-K 盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85912863

盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード85912863品番BK-220C-K
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。

定格電圧(V)AC220外径(Φmm)角120質量(kg)0.53消費電力(W)(最大)11電圧許容範囲(V)AC220±10%使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)接点入力方式-再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)音圧(dB/m)最大 90色(本体)ダークグレー本体長さ(mm)62.8音色Cタイプ
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85912775
2017-03-21
用途: 設備設置用

注文しましたが、メーカー在庫無しで納期、実働40日との回答があり
キャンセルしました。在庫の確保をお願いします。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする