曜日別特売
LS7-302WH-RYGNN LED積層信号灯 LS7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85913755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED積層信号灯 LS7シリーズ

商品レビューを投稿する
97日以内出荷返品不可97日以内出荷とは
内容量1個配列赤/黄/緑タイプ点灯のみ注文コード85913755品番LS7-302WH-RYGNN
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。
様々な環境下で聞こえるブザー音
M12コネクタ配線&スタッカブル構造
中継BOX不要&かんたん取付け
ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示

定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3外径(Φmm)70光源LED入力リード線仕様-質量(kg)0.37タイプ点灯のみ取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60取付場所屋内線用消費電流(mA)(最大)、赤:0.035、黄緑青白:0.04防塵・防噴流 保護特性記号(点灯)IP65定格電流(mA)赤:20、黄緑青白:30音圧(dB/m)-色(本体)オフホワイト
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

パトライト LED積層信号灯 LS7
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする