曜日別特売
RU-100-R 超小型回転灯 RU型 パトライト(PATLITE) 85921437

RU-100-R 超小型回転灯 RU型 パトライト(PATLITE) 85921437
RU-100-R 超小型回転灯 RU型 パトライト(PATLITE) 85921437

超小型回転灯 RU型

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
85921437
品番
RU-100-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500

小型機器に最適!デザイン性に優れた超小型回転灯です。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

定格電圧(V)
AC100
電流(A)
0.075
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
82
閃光数(min-1[回/分])
120
電球
12V 6W
引出し線長さ(mm)
300
引出し線線種
VCTFK
公称断面積(mm2)
0.75
電球No.
18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85921437RU-100-R54299456SKS-M2-RRU-100-R LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE) 54299456LED回転灯 SKシリーズパトライト(PATLITE)1台
19,880
税込21,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85921394
2017-12-06
用途: 作業用トラックにまわりにわかるように

メーカー品でもあり信頼のブランドです。他社に比べても価格安かった。問題なく使えています。

対象商品 : 85921403
2016-09-30
用途: 移動式クレーン作動時に点灯するように取付け
大阪機材運輸株式会社運輸・通信業

取付け箇所(ねじ部)の穴あけに必要な型紙が、
付属していて容易に取付けができた。

対象商品 : 85921367
2016-07-01
用途: フォークリフト運転時

大変良いです。取り付けも簡単に出来ました。危険防止に役立ちます!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする