JST(日本圧着端子製造)
PANAサーボアイテム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(45個)
注文コード
85924115
品番
MUF-PK-10K-X
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(コンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)熱可塑性樹脂・UL94V-0、黒、(メタルシェルA・B)メタルシェル/銅合金・ニッケル下地付すずめっき、プラグロック/ステンレス、(カバーハウジングA・B)熱可塑性樹脂・UL94V-0、黒、(ケーブルランプ)鋼・ニッケル下地付すずめっき、(ねじ)鋼・ニッケル下地付すずめっき
極数
10
寸法A(mm)
7.2
寸法B(mm)
10.4
寸法C(mm)
13.6
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応