HKW180 アルミ製折りたたみリアカー アルインコ 85924185 HKW180 アルミ製折りたたみリアカー アルインコ 85924185 HKW180 アルミ製折りたたみリアカー アルインコ 85924185

アルミ製折りたたみリアカー

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85924185 品番HKW180
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。
前後板やパイプを収納できるようになりました。
もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。

仕様20インチノーパンクタイヤ装着 トラスコ品番751-3666 材質アルミニウム、ゴム、樹脂 質量(kg)21 タイプ折りたたみ式リアカー 耐荷重(kg)180 荷台寸法(mm)W600×D900 荷台寸法(高さ)(mm)310 ハンドル長さ(mm)870 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924185
2020-10-09
用途:
工場内の物販移動用
製造業

組み立て簡単で軽量、保管場所をとらないので大変重宝しております。

対象商品:
85924185
2018-04-24
用途:
荷物の運搬
製造業

車では行けないところの荷物の運搬に使っています。
強度は十分で軽いのでとても重宝しています。
あまりの使い勝手の良さに、もう一台購入しました。
女性もラクラク使えます。

対象商品:
85924185
2018-02-21
用途:
団地自治会の行事や防災用に購入しました。
建設業・工事業

小型ですが軽くて場所もとらず、値段も手頃だったので、今後、複数台購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする