種類その他アクセサリ
接点構成1a×4
定格電圧(V)DC12
モジュールAQZ102 (DC専用)
仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V
最大負荷電流(A)9 (100ms 1shot)
使用周囲湿度35〜85%RH(結露なきこと)
保存温度(℃)-30〜80(氷結および結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20〜55
使用電圧(V)DC0〜30
質量(g)約100
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3〜0.5[3〜5]
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}
耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅1mm)
耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
復帰電圧DC3.0V以上 (平均5.0V)
動作電圧(at25℃)DC9.5V以下 (平均5.1V)
入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃〜+55℃)定格入力電圧の90%〜110%
入力電流(mA)(定格入力電圧印加時 at25℃)平均6.2
負荷電圧(V)DC60
連続負荷電流(mA)DC2000