4点ユニットリレー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85924413 品番 AY35002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,245 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)

種類その他アクセサリ 接点構成1a×4 定格電圧(V)DC24 モジュールAQZ204 (AC/DC兼用) 仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 最大負荷電流(A)1.5 (100ms 1shot) 使用周囲湿度35〜85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30〜80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜55 使用電圧(V)DC0〜200、AC0〜125 質量(g)約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3〜0.5[3〜5] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 復帰電圧DC3.5V以上 (平均6.5V) 動作電圧(at25℃)DC15.0V以下 (平均6.8V) 入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃〜+55℃)定格入力電圧の90%〜110% 入力電流(mA)(定格入力電圧印加時 at25℃)平均6.7 負荷電圧(V)400 (DC,ACピーク値) 連続負荷電流(mA)300(DC,ACピーク値)
注意
※PhotoMOSリレー パワータイプ専用です。PAリレーは搭載できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする