画像準備中

PM4H-A マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85931142 品番PM4HA-H-AC240VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ACフリー電源化を実現。
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化。
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易。
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備。
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上。
8動作モードを標準装備
大型ダイヤルで操作性アップ。
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能。

衝撃
(誤動作)98m/s2{10G}以上(上下、左右、前後各方向4回)
(耐久)980m/s2{100G}以上(上下、左右、前後各方向5回)
振動
(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
端子形状11ピン 操作電圧(V)AC100-240V タイマー設定0.1秒〜500時間:16レンジ切り替え タイプ非防水 質量(g)約100 保護構造IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時) 接点構成限時2C 耐電圧充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間AC2000V/1分間、接点間AC1000V/1分間 定格周波数(Hz)50/60共用(AC使用時) 温度上昇55℃以下(定格電圧印加時) 気圧(hPa)860〜1060 使用湿度範囲30〜85%RH(at20℃、結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V1Aにて) 復帰時間0.1秒以下 動作時間のばらつき±0.3%以内(休止時間0.1秒〜1時間にて) セット誤差±5%以内(最大目盛時間基準) 動作モード(8動作モード)オンディレー、フリッカ、フリッカオン、シグナルオン・オフディレー(1)、シグナルオフディレー、ワンショット、シグナルオン・オフディレー(2)、ワンサイクル 接点材質Ag合金 使用電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて) 定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷) 電圧誤差±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して) 温度誤差±2%以内(20℃を基準とし-10℃〜+50℃の範囲内にて) 機械的寿命2000万回以上(開閉頻度 180回/分) リップルリップル率20%以下 電気的寿命10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度 20回/分)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35286921
2019-02-08
用途:
新規製作

製品や梱包形態も申し分御座いませんが、関連部材のゴムパッキンや取付け枠も説明文に掲載があると良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする