パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵汎用光電センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85931492
品番
CX-423
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、
(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル
種類
アンプ内蔵型
検出対象
不透明体、 半透明体、 透明体(最小検出物体o0.5mm銅素線)
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
70〜300
光色
赤
投光素子
赤色LED
保護構造
IP67(IEC)、防浸形
応差(ヒステリシス)
動作距離の15%以下
繰返し精度(mm)
0.5以下(検出軸に直角方向)
電源電圧(V)
DC12〜24 ±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
出力
NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
出力動作
入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)
短絡保護
装備
応答時間
1ms以下
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
電源表示灯
-
感度ボリウム
連続可変ボリウム
干渉防止機能
装備(2台まで密着取り付け可能)
使用周囲温度(℃)
-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30〜+70
使用周囲湿度
35〜85%RH、(保存時)35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)
(白熱ランプ)受光面照度3000以下
耐電圧(V)
(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)
10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)
500m/s
2
(約50G) XYZ各方向3回
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.2×2 3芯
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
発光波長(nm)
645
質量(g)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応