曜日別特売

汎用パワーリレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード85931946品番AP531506F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥925

動作表示付もあります。
プラグイン型。
タブ端子#187に適合。
ソケット、端子台をご用意。

用途FA機器、自動化機器。
制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など。
業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など。
各種家電機器。
種類制御盤用リレー接点構成1c端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)AC200/220最小適合負荷100mA 5V DC使用周囲温度(℃)-50~60電気的寿命50万回以上機械的寿命5000万回以上接点材質AgSnO2保護構造Dust cover付属品-規格UL/CSA耐電圧
(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)2000Vrms
動作表示With LED indication定格消費電力(VA)1.3(50Hz)/1.2(60Hz)接点仕様BBM開放電圧(V)定格電圧の30%以上(20℃、初期)機能動作Single side stable感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期)定格制御容量15A、125V AC(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85931964
2020-05-16
用途: 農機具メンテナンス
農・林・水産業

メーカー廃盤で困っていたところ、当品が適合しバッチリでした。

対象商品 : 85931955
2018-07-13
用途: 機械の修理
アサマ化成株式会社製造業

使用していたリレーが古く同じものがなかったので交換するにあたり、性能等の情報が載っていたので助かりました。無事交換でき現在も良好に作動しています。

対象商品 : 60529847
2016-07-01
用途: 操作盤のリレー交換
井上製氷冷蔵株式会社運輸・通信業

今月取替え予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする