用途FA機器、自動化機器。
制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など。
業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など。
各種家電機器。
耐電圧(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)2000Vrms
種類制御盤用リレー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)AC100/110最小適合負荷100mA 5V DC使用周囲温度(℃)-50~70電気的寿命30万回以上機械的寿命5000万回以上接点材質AgSnO2系保護構造Dust cover付属品Terminal Block/Socket規格UL/CSA動作表示Without LED indication定格消費電力(VA)1.3(50Hz)/1.2(60Hz)接点仕様BBM開放電圧(V)定格電圧の30%以上(20℃、初期)機能動作Single side stable感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期)定格制御容量10A、250V AC(抵抗負荷)