画像準備中

操作用スイッチ/J7スイッチ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状タブ(#187)端子 定格6A 250V AC 極数2極単投 注文コード85934931 品番AJ76200WF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は端子形状・定格・極数など51種類から選べます 他の種類を見る

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ

極数2極単投 端子形状タブ(#187)端子 定格6A 250V AC 表示(ハンドル)表示無し ハンドル標準 (フランジ)黒 タイプ(端子ガード)ショートタイプ 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 ハンドル色 ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85935123
2024-08-19
用途:
スイッチ交換
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

オイルバスのスイッチが壊れており、交換によって復旧した。
同じものをみつけるのが 大変だったが、モノタロウで扱っており
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする