Panasonic(パナソニック)
操作用スイッチ/J7スイッチ
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
端子形状
はんだ端子
定格電流(A)
10
注文コード
85934992
品番
AJ7111BF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
販売期限:
2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
極数
単極単投
端子形状
はんだ端子
定格
10A 250V AC
表示
(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)
ハンドル
標準
色
(フランジ)黒
タイプ
(端子ガード)ショートタイプ
規格
UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造
IP40
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
ハンドル色
黒
ハンドル形状
ロッカー
回路構成
単極単投
操作方式
ON-OFF
投数
単投