定格出力
回路/入出力別回路
手動ON・AUTO/マニュアルスイッチ付
容量(抵抗負荷)/15A250VAC
寿命
機械的寿命(接点)/10万回以上(開閉頻度:180回/分)
電気的寿命(接点)/2万回以上(ON-OFF) (開閉頻度:20回/分)
振動
(誤動作)10〜55Hz、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)、
(耐久)
使用条件
使用周囲温度/-10℃〜+50℃
使用周囲湿度/45〜85%RH(at25℃、結露なきこと)
時間精度
時計精度/電源周波数に同期
ON時間精度/±5分(at25℃)時刻合せ誤差含まず
定格設定
方式/内蔵設定子揺動方式
最小単位・間隔/15分
動作数/最大96動作(ON-OFFの48動作)
電気的性能
許容操作電圧範囲/定格の85〜115%V
絶縁抵抗(初期値)/異極充電部間・接点間100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
耐電圧(初期値)異極充電部間AC1500V/1分間・接点間AC1000V/1分間
耐サージ/サージ電圧7000V(±1.2×50μs1回)
耐ノイズ/ノイズシュミレーター2000V
温度上昇/60℃以下(25℃にて)
機械的性能
誤動作振動/10〜55Hz、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐久振動/16.7Hz、片振幅2.0mm(上下、左右、前後各方向1時間)
誤動作衝撃/49m/s{2 5G}以上(上下、左右、前後各方向4回)
耐久衝撃/490m/s{2 50G}以上(上下、左右、前後各方向5回)
操作電圧(V)AC220
タイマー設定(最小単位・間隔)15分
取付け方法直付型/DINレール取付
周波数(Hz)50/60(切替)
付属品-
トラスコ品番836-4930
質量(g)190
接点構成1c
耐電圧異極充電部間AC1500V/1分間、接点間AC1000V/1分間
定格周波数(Hz)50/60(切替)
温度上昇60℃以下(25℃にて)
定格消費電力(W)1.5以下
設定方式内蔵設定子揺動方式
使用湿度範囲45〜85%RH(at 25℃、結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)異極充電部間、接点間100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10〜50
接点方式圧着端子、裸線
衝撃49m/s2[5G]以上(上下、左右、前後各方向4回)
耐ノイズノイズシミュレータ2000V
接点材質Ag合金
抵抗負荷15A250V AC
駆動方式交流モーター式
動作最大96(ON-OFFの48)
停電補償時間なし
回路入出力別回路
機械的寿命10万回以上(開閉頻度:180回/分)
スイッチ出力(手動ON/OUT)マニュアルスイッチ付
最大サージ電圧(V)サージ電圧7000(±1.2×50μs1回)
電気的寿命2万回以上(ON-OFF) (開閉頻度:20回/分)