温室内の自動かん水に使用。
いつも使っている物なので商品は問題ないです。
お値打ちに購入できてよかったです。
トマト栽培しているハウスの自動カーテン開閉途中停止用、30年程使っていますが作動音が大きくなってきましたが異常無く動いていましたが、このタイマー令和5年の9月頃には製造中止になると聞いたので購入、作動音こんなに静かなんだと思いました。交換して良かったです。
農業用ハウスで自動カーテンの開閉に使用、30年以上使用していたが問題なし!令和5年9月頃製造中止と聞いたので購入しました。音も静かで満足です。
フルタ電機製炭酸ガス発生装置の制御盤に使用されていたこの部品が電力周波数と同期しなくなり遅れるようになったため交換しました。
新品から3年ほどの使用でしたが同装置内にもう一つある同一部品の方はまだ問題なく動いています。
交換した故障品も見た目はまだ新品のように綺麗ですし、もう少し耐久性が欲しいところです。
数多くの制御盤で使用しているので時々交換することがあるが
耐久性に結構バラツキがあるように感じる
早い発送で助かりました!
ちゃんと付けれたので良かったです。
イチゴのハウス栽培用の電照制御盤に使用するために購入しました。タイマーで電照の入切りが出来るので、マグネットスイッチと組み合わせる事で、簡単に設計ができます。