曜日別特売
LT4HL8-DC24V LT4H-L デジタルタイマ Panasonic(パナソニック) 85936331

LT4H-L デジタルタイマ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード85936331品番LT4HL8-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

市場ニーズを先取りした経済価格
表示は反射型液晶を採用(暗い所でご使用になる場合はLT4Hデジタルタイマをおすすめします)
LT4Hデジタルタイマの特長をそのまま継承(簡単操作、短胴、IP66の耐環境性)

操作電圧(V)DC12-24タイマー設定9.999s、99.99s、999.9s、9999s、99min59s、999.9min、99h59min、999.9h(ディップスイッチによる切り替え)接点構成限時1c耐電圧(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間定格周波数(Hz)-温度上昇65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて)方向(限時)加算および減算(ディップスイッチによる切り替え)表示方式7セグメントLCD入力(スタート・リセット) 最小入力信号幅1ms、20ms (ディップスイッチによる一括切り替え)、(ストップ入力は8ピンタイプにはありません)、(ロック入力は8ピンタイプには関係ありません)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数10万回以上)入力信号接点または、オープンコレクタ接続、(短絡時インピーダンス)1kΩ以下 (短絡時残留電圧)2V以下、(開放時インピーダンス)100kΩ以上 (最大印加電圧)40VDCmax使用湿度範囲85%RH以下(at 20℃、結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)測定個所は、耐電圧と同じ定格消費電力3W以下使用周囲温度(℃)-10~55(保存温度は、-25~70)接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1Aにて)復帰時間0.5s以下衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)、(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)動作時間のばらつき(電源スタートの場合)±0.005%+50ms、(信号スタートの場合)±0.005%+20ms振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)片振幅0.35mm(上下、左右、前後各方向10分間)、(耐久)10~55Hz(周期1分間)片振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向1時間)セット誤差最小入力信号幅 1ms動作モードA(パワーオンディレー1)、A2(パワーオンディレー2)、B(シグナルオンディレー)、C(シグナルオフディレー)、D(ワンショット)、E(自己保持)、F(フリッカ)、G(積算)(ディップスイッチによる切り替え)接点材質Ag合金 Auフラッシュ使用電圧範囲定格操作電圧の85%~110%V定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷)電圧誤差定格操作電圧 85%~110%温度誤差周囲温度 -10℃~55℃機械的寿命2000万回以上(開閉頻度:180回/分、スイッチ操作部除く)電気的寿命10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度:20回/分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85936347
2016-12-21
用途: 乾燥オーブンのタイマーに使用
千葉理化製作所製造業

他社の製品より安価にひかれ購入しましたが、なかなか使えるのでこれからも採用していきたいとおもいます。頑張って継続生産してください。日本製品

対象商品 : 85936322
2019-10-02
用途: 単純な1秒オン10秒オフの設定
シリコンテクノロジー株式会社卸売・小売業

単純な1秒オン10秒オフの設定が困難なようです。何故???

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 85936322
2017-01-27
用途: 制御盤作製
農・林・水産業

低価格が何よりで採用した、向こう3年間使えたら文句無しと考える。

対象商品 : 85936347
2015-02-27
用途: 製版機 露光用タイマー
みと美術工房

以前使用していたタイマーが故障したので購入しました。
使いやすいです。

対象商品 : 85936347
2016-05-02
用途: 機械のコントロール
タニキヨフードマシン

白黒で見にくいが、値段が魅力

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする