トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 極数2極単投 定格抵抗負荷電流(A)6 125V AC、6 30V DC、3 250V AC 注文コード85936426 品番WD1251F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は極数・定格抵抗負荷電流など8種類から選べます 他の種類を見る

奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ

極数2極単投 端子形状はんだ端子 動作特性ON-OFF 定格6A 125V AC/6A 30V DC/3A 250V AC 負荷抵抗(モータ)100W 125V AC、100W 250V AC 定格抵抗負荷電流(A)6 125V AC、6 30V DC、3 250V AC 保護構造IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜70 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2〜4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 定格誘導負荷電流(A)6 125V AC(力率 0.6)、3 250V AC(力率 0.6) 機械的寿命5万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10〜55Hz(接点開離が1mSec.以下) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
DIYで使用
サービス業

本トグルスイッチはサイズが小さく、とりわけ奥行き寸法が小さいので、狭い所に取り付ける事が出来、スイッチ取付けボックスをコンパクトにすることが出来、操作感もスムーズな逸品であり重宝している。

2025-11-26
用途:
設備修理

サークライン付き拡大鏡の手動スタータースイッチを修理/電子スタータ化する改造に使用。
環状LED光源に以降する準備段階でもあるので、今後しばらくは電源スイッチの更新に使用していきます。

対象商品:
85936496
2023-03-01
用途:
卓上電動ろくろ修理
ken-oneworks-studio 様

電動ろくろの正逆回転トグルスイッチのピン折れの為交換。彼方此方ホームセンターを探したがなく、電材店に行っても100軒に
1軒有るか無いかと言われ、もしやと思い探した所モノタロウさんに在りました。発送も早く助かりました。ろくろは順調に動いています。

1人が参考にしています
対象商品:
85936566
2023-05-24
用途:
機器製作
製造業

信頼性抜群です。操作感も良く気に入っています。レバーはちょっと長いと思いました。

対象商品:
85936496
2023-01-31
用途:
車載機器用
建設業・工事業

堅牢で仕上げも美しく安価です。松下幸之助の精神が表れている製品だと思います。最近値上がりしましたが、それでも高くはなく、しょうがないことだと思います。

対象商品:
85936392
2022-12-31
用途:
ON.OFFが軽い
電気・ガス・熱供給・水道業

スイッチのON.OFFがとても軽くて使いやすいのでこんかいはリピートです。

対象商品:
85936426
2022-09-09
用途:
アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼できるメーカーです。近頃安いが訳の分からないスイッチがありますが、毎回電源ON/OFFの繰り返しで信頼性が一番です。

対象商品:
85936934
2021-09-08
用途:
発電機排気ダクト用ファン切り替え
その他業種

発電機排気ダクトファンを2台使用と4台使用に切り替え用に使用しました。
切り替えは問題なく行え、スイッチ使用感も良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする