ハーフサイズアワーメーター TH63・TH64

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85937047 品番TH631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

盤面が広く使える小型サイズ(24×48mm)
リセットボタン付(TH64)
余裕ある時間表示(TH63)
平型端子採用で結線が簡単(#187平型接続端子(リセプタクル)の圧着は、日本圧着端子製の工具"YC-051"を使用してください)
高性能同期モータ、50/60Hz切替付
回転表示付(反時計回りで72秒に1回転)

用途
小型発電機、食品加工機の移動管理
リース機器の時間計
各種設備のメンテナンス管理などとして
付属品
平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個
絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個
(対応電線:0.5〜1.25mm2)
操作電圧(V)AC100 測定時間(hr)0〜99999.9 仕様リセットボタン無 トラスコ品番836-4945 質量(g)約80 規格UL/C-UL 、CE 消費電力(W)約1.5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60共用(切替レバー式) 温度上昇55℃以下(定格電圧、抵抗法にて測定) 使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50(保存温度は-30〜60) 許容電圧範囲(V)定格電圧の85%〜115% 耐振動(誤動作)10〜55Hz、(片振幅0.25mm)上下、左右、前後各方向10分間 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回) 耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 最小時間表示0.1時間 (6分)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85937047 TH631 08589874 H7ET-NFV 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 1個 7,998 税込8,798 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85937074
2021-06-23
用途:
発電機部品取替えとして
サービス業

良い品、安く購入でき助かりました。また、リピート注文したいです。

対象商品:
85937047
2019-10-23
用途:
発電機運転時間管理
サービス業

非常用に購入した小型発電機の運転時間によるメンテナンス管理の目安として当該アワメーターを購入した。数値がアナログの機器はどの様な条件でも表示が消える事がないので安心して使える。小型で取付場所に困らないのが良い。リセットボタンが無いタイプを選んだが、少しでも低価格の製品を提供しようとするメーカーの姿勢が嬉しい。

対象商品:
85937074
2018-02-10
用途:
業務用スチーム洗浄機の時間管理

水圧ポンプのオイル管理目的での使用。
視認性も良く右上の小窓で機能しているか確認できます。
メンテナンスのタイミングがわかるようになるのは自分でやるにも人にやらせるにも便利です。

対象商品:
85937022
2018-01-27
用途:
制御盤内に組込み、機器運転時間の管理
株式会社Yu techno 様

常に、短納期で購入できる点がすごい。過去にも何度か購入していますが
何時も満足しています。

対象商品:
85937004
2016-11-03
用途:
ゴミ置き場に設置するカラス撃退装置の年間通電時間測定(近似消費電力を測定)
教育・研究機関

取り付けも軽便で助かりました。大体の時間測定で十分でしたから、小型で安価なのが助かりました。

対象商品:
85937004
2018-02-27
用途:
コンプレッサー改造用
製造業

この度、50Hzから60Hz地域でコンプレッサーを使う事になり、そのままでは正確な時間表示ができないため今回この周波数切り替え付きのアワーメーターを購入しました。
また、無加工で元々付いていた場に付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする