画像準備中

耐熱ファイバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85937756 品番 FT-H20-M1
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種類耐熱 検出方式透過型 検出光標準 ヘッド形状ネジ型 使用周囲温度(℃)-60〜200 光軸径(Φmm)1.2 耐熱温度(℃)200 ファイバ長(m)1 曲げ半径(mm)R25 仕様フリーカット不可 先端寸法(mm)長:23 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:540 先端形状M4 レンズレンズ(FX-LE1/LE2/SV1)装着可 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする