パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85937792
品番
FD-H13-FM2
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種類
耐熱
検出方式
反射型
検出光
拡散光
ヘッド形状
ネジ型
使用周囲温度(℃)
-60〜130
光軸径(Φmm)
-
耐熱温度(℃)
130
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R25
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
長:21
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:350
先端形状
M6
レンズ
装着不可
RoHS指令(10物質対応)
対応