ホームタンク専用灯油水抜剤

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 85938142 品番 62-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。

使用方法
1、ホームタンク容量 80〜100Lに、灯油水抜剤 (200mL)を1本ご使用下さい。
2、灯油水抜剤を注入する前にドレーンコックによる水抜きを併用することをお勧めします。
3、本品を注入してから灯油をタンクに入れると自然に撹拌され効果的です。
4、本品を注入後、ホームタンクを満タンにして下さい。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※灯油以外の燃料には使用しないで下さい。
※ホームタンク専用です。小型タンク一体式のストーブやポリ缶等には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52222023
2025-11-26
用途:
灯油ホームタンクの水抜
小林農園 様 (農・林・水産業)

灯油に水が混じるとタンクが錆びたり、ストーブが異常燃焼したりします。400L満タンにして本商品1本(1L)を投入しました。これで安心して冬を迎えることが出来ます

対象商品:
52222014
2025-12-10
用途:
200リットルの灯油タンクの水着剤に使用しました
蘭 様 (農・林・水産業)

使用したばかりなので 、結果はもうしばらく経たないと 、把握できないと思います。

2025-11-15
用途:
灯油タンク
農・林・水産業

効果は実感できませんが、安価で特に問題なく使用できました。

2025-03-15
用途:
ホームタンクに使用
自営業 様

安価で性能も良かったです。これからも購入したいと思います。

2025-03-07
用途:
消耗品
自営業 様

安価で性能もよく、今後も是非購入したいと思います。

対象商品:
85938142
2024-05-29
用途:
灯油タンク
大黒食堂 様 (飲食業)

他社よりも安価で 大変 助かっています。からもよろしくお願い致します

対象商品:
85938142
2024-01-18
用途:
定期的に

効果は実感できませんが、安心のために定期的に注入してます。

対象商品:
52222014
2022-12-18
用途:
灯油ボイラーのメンテ
その他業種

昨年から暖房用に動かす熱源ボイラーに使用しています。冬季の運転開始後最初の燃料補給の際に入れています。排気口の周囲のスス汚れがなくなったので、何かしら効いていると思いました。今年もリピートします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする