コンパル
コンパルの 自動車用冬季向け用品
コンパルの スノーブラシ
フロント雪かきくんロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85939131
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロントの雪かきが素早く簡単。
「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
幅(mm)
178
全長(mm)
650
用途
フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。
材質
ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)
178×650