曜日別特売
丸小 竹背負い籠 EIGERTOOL(アイガーツール) 85939506

竹背負い籠

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)Φ240×330
内容量1個注文コード85939506品番丸小
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

収穫シーズンに大活躍です!
プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。

寸法(mm)Φ240×330タイプ丸小
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85939472
2023-08-30
用途: 山菜採り

山菜採りに重宝しております。
採った山菜を手に持って、険しい斜面を移動するのは大変です。
また、袋だと折れたりしてしまうし、長い物だと(ウドとか)邪魔になります。
背中に背負って歩けば楽ですし、沢山運べます。

1が参考にしています
対象商品 : 85939472
2020-04-13
用途: camp
その他業種

カブの荷台に縛り付けて使っています大きさはイメージ通りでした、大きいのである程度の物は入ります現地で移動の回数が多い場合重宝します

3が参考にしています
対象商品 : 85939506
2020-10-27
用途: 山菜採り
その他業種

実際に見て、少し小さいかなと感じた。そのため、又大きめの籠を注文した。

1が参考にしています
対象商品 : 85939472
2018-10-14
用途: 山菜採り
教育・研究機関

もう一回り大きなサイズはありませんか?作りはしかっりしており、これはこれでよいです。

4が参考にしています
対象商品 : 85939506
2016-03-01
用途: 写真撮影

背負おうとして指にとげが刺さった。編む前の割り竹の処理をも薄くし丁寧にしてほしい。背負わず、ショルダー用に紐をつけて使っています

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 85939472
2015-10-14
用途: ブルーベリー園におけるマルチ材としての竹チップ搬送及び剪定枝の搬送 他
農・林・水産業

今回の購入は2回目です。1回目の商品は4から5年はもっています。現状では、背負いのひもが切れて、底の4隅が割れて搬送物が落ちてしまう状態で、ダンボールを敷いて、背負うのではなく、持手穴を利用して使用しています。使用感は、軽くて結構丈夫だったと思っています。これくらい持ってくれればこの価格には見合っていると思いますが、現状の状態を最初から何らかの補強が入っていればより満足できる物になると思います。但し、価格は5000円前後で抑えてもらうことが第一条件です。

2が参考にしています
対象商品 : 85939472
2015-10-01
用途: キノコ採り
株式会社 アイビーアイ

購入して早速、籠に入りきれないほどのコウタケを採りました。10㎏少々でしたが使用に不満はありませんでした。、

対象商品 : 85939472
2015-09-11
用途: 滑車を用いて二階に暖炉のマキを運びます。
タイトロン卸売・小売業

竹の仕上げが荒い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする