206H スリーシートH型(高面圧用) スリーボンド 85939761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーシートH型(高面圧用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.6±0.06
内容量1枚注文コード85939761品番206H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。

寸法(mm)1000×1000厚さ(mm)0.6±0.06仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85939761
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 85939777
2016-02-13
用途: エンジンガスケット
エムエム・ガレージ

一流メーカー品ガスケットシートの取り扱いがモノタローにあるので助かりますね。高面圧良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする