※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
径違いソケット 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85942482
品番
PQWK-RS
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
52
形状
ソケット
呼び径(A)
40×15
呼び径(B)
1 1/2×1/2
ねじの種類
PTネジ
仕様
-
材質
-
全長(mm)
52
材質(本体)
FCMB 275-5
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)
1以下
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法P(Φmm)
10.5
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ねじ径T1
Rc1・1/2
ねじ径T2
Rc1/2
材質(シールリング)
EPDM
内面ライニング
ポリオレフィン樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材